JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U22180.075.9999 Menetes rúd B7 Sima 3/4-10x12 láb | AD7MJN 4FHR7

APPROVED VENDOR U22180.075.9999 menetes rúd B7 sima 3/4-10x12 láb

Tétel: AD7MJN Modell: U22180.075.9999Kereszthivatkozás: 4FHR7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€84.57 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztály2A
színekSzürke
befejezEgyszerű
AnyagB7 ötvözött acél
Teljes hossz12 láb.
Rockwell KeménységC35
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság115,000 és 125,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret3 / 4-10
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.6686
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)365.76
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód7318155051
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályTeljes hosszRockwell KeménységTemp. HatótávolságSzakítószilárdságMenetméretMenet típusaFolyáshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5CXE6 Menetes rúd B7 Sima 3/8-16x3 láb - 10 db-os csomag | AE3ETM 5CXE623 láb.HRC 25-30Nem minősített125,000 font.3 / 8-16UNC-€239.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22180.075.9999 menetes rúd B7 sima 3/4-10x12 láb
€84.57 /Mértékegység