JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U22080.162.1050 Menetes Stud B7 Sima 1-5/8-8X10-1/2, 6PK | AB8PJY 26LM17

APPROVED VENDOR U22080.162.1050 menetes csap B7 sima 1-5/8-8X10-1/2, 6PK

Raktáron
Tétel: AB8PJY Modell: U22080.162.1050Kereszthivatkozás: 26LM17

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€343.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
befejezEgyszerű
FokozatB7
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság115,000 és 125,000 PSI
Teljes hossz10.5 "
Rockwell KeménységC35
Temp. Hatótávolság-58 fok. 752 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menetméret9
Menet típusa8-ENSZ

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.61
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318155030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.162.1050 menetes csap B7 sima 1-5/8-8X10-1/2, 6PK
€343.80 /csomag