APPROVED VENDOR U22080.100.0475 Threaded Stud B7 Plain 1-8X4-3/4, 30PK | AE3DMZ 5CME4

APPROVED VENDOR U22080.100.0475 menetes csap B7 sima 1-8X4-3/4, 30PK

Raktáron
Tétel: AE3DMZ Modell: U22080.100.0475Kereszthivatkozás: 5CME4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€294.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
Osztály2A
befejezEgyszerű
FokozatB7
AnyagB7 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz4.75 "
Rockwell KeménységC35
Temp. Hatótávolság1100 F
MenetirányJobb kéz
Menetméret1-8
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.73
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.100.0475 menetes csap B7 sima 1-8X4-3/4, 30PK
€294.90 /csomag