JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U22080.062.0325 Menetes Stud B7 Sima 5/8-11X3-1/4, 125PK | AB6YMR 22RU44

APPROVED VENDOR U22080.062.0325 menetes csap B7 sima 5/8-11X3-1/4, 125PK

Raktáron
Tétel: AB6YMR Modell: U22080.062.0325Kereszthivatkozás: 22RU44

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€306.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
befejezEgyszerű
FokozatB7
AnyagAcél
Teljes hossz3.25 "
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 8-11
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.87
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.062.0325 menetes csap B7 sima 5/8-11X3-1/4, 125PK
€306.38 /csomag