JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U20360.031.9999 Menetes rúd sima 5/16-24 x 12 láb | AB6XUT 22P376

APPROVED VENDOR U20360.031.9999 menetes rúd sima 5/16-24 x 12 láb

Tétel: AB6XUT Modell: U20360.031.9999Kereszthivatkozás: 22P376
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€24.44 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztály1A
színekFekete
befejezEgyszerű
AnyagSzénacél
Teljes hossz12 láb.
Rockwell KeménységNem értékelt
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság60,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 16-24
Menet típusaUNF
Folyáshatár45,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)381
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318155056
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezTeljes hosszRockwell KeménységSzakítószilárdságMenetméretMenet típusaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U20300.037.8888 Horganyzott menetes rúd 3/8-16 x 10 láb | AD7MAU 4FGR9 U20300.037.8888-cink10 láb.Nem értékelt65,000 psi3 / 8-16UNC€20.83
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U20360.031.9999 menetes rúd sima 5/16-24 x 12 láb
€24.44 /Mértékegység