APPROVED VENDOR U20200.137.3600 Threaded Rod Plain 1-3/8-6x3 Feet | AA8RKL 19NR13

APPROVED VENDOR U20200.137.3600 menetes rúd sima 1-3/8-6x3 láb

Raktáron
Tétel: AA8RKL Modell: U20200.137.3600Kereszthivatkozás: 19NR13

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€104.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz3 láb.
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menetméret7
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.03
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318155056
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSzakítószilárdságMenetméretMenet típusaFolyáshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 533700G Menetes rúd sima 1/2-6x6 láb | AE6VUU 5VJU5 533700G6 láb.9000 font.1 / 2-6Tekercs110,000 psi€82.91
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 533710G Menetes rúd sima 3/4-4 1/2x6 láb | AE6VUW 5VJU7 533710G6 láb.18,000 font.3/4-4 1/2Tekercs110,000 psi€155.94
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U20200.137.3600 menetes rúd sima 1-3/8-6x3 láb
€104.39 /Mértékegység