Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17567.037.0300 U csavar rozsdamentes acél 3/8-16 cső 3 hüvelykes, 10PK | AE7KKW 5YU92

APPROVED VENDOR U17567.037.0300 U csavar, rozsdamentes acél, 3/8-16 cső, 3 hüvelyk, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE7KKW Modell: U17567.037.0300Kereszthivatkozás: 5YU92
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
€127.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez3"
Belső hossza4.125 "
Belső szélesség3.5 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza1.25 "
Menetméret3 / 8-16
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.41
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7318152091
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.037.0300 U csavar, rozsdamentes acél, 3/8-16 cső, 3 hüvelyk, 10 PK
€127.76 /csomag