Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U17567.037.0050 U-Bolt 3/8-16X1X2 1/4, 10PK | AD3BNA 3XTA6

APPROVED VENDOR U17567.037.0050 U-Bolt 3/8-16X1X2 1/4, 10PK

Raktáron
Tétel: AD3BNA Modell: U17567.037.0050Kereszthivatkozás: 3XTA6
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
€76.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezEgyszerű
Csőmérethez1 / 2 "
Belső hossza2.25 "
Belső szélesség1"
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza1.25 "
Menetméret3 / 8-16
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7776
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318152095
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.037.0050 U-Bolt 3/8-16X1X2 1/4, 10PK
€76.85 /csomag