Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17567.031.0101 U-csavar 5/16-18X1 3/8X2 3/16, 10PK | AD3BMX 3XTA2

APPROVED VENDOR U17567.031.0101 U-Bolt 5/16-18X1 3/8X2 3/16, 10PK

Raktáron
Tétel: AD3BMX Modell: U17567.031.0101Kereszthivatkozás: 3XTA2
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
€54.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezEgyszerű
Csőmérethez1"
Belső hossza2.187 "
Belső szélesség1.375 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza1"
Menetméret5 / 16-18
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.531
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318152095
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.031.0101 U-Bolt 5/16-18X1 3/8X2 3/16, 10PK
€54.97 /csomag