Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17380.000.0075 S Hook Steel 3/4 L Nyitás 1/8, 50PK | AC4EFA 2ZDK2

APPROVED VENDOR U17380.000.0075 S horog acél 3/4 L Nyitás 1/8, 50PK

Raktáron
Tétel: AC4EFA Modell: U17380.000.0075Kereszthivatkozás: 2ZDK2
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
€7.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételS Hook
befejezcink
hardverNem számít
Hook Eye H belül1 / 4 "
Hook Eye In W7 / 32 "
Horognyitás1 / 8 "
Hossz3 / 4 "
AnyagAcél
Max. Munkaterhelés7 font
Nyitó méret1 / 8 "
Teljes hossz3 / 4 "
Szélesség3 / 8 "
Huzal Dia.0.079 "
Működési terheléshatár7 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7326908588
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0075 S horog acél 3/4 L Nyitás 1/8, 50PK
€7.78 /csomag