Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17277.087.1400 U Csavar 304 Rozsdamentes acél 7/8-9 cső 14 In | AE7LNE 5ZB22

APPROVED VENDOR U17277.087.1400 U csavar 304 rozsdamentes acél 7/8-9 cső 14 in

Raktáron
Tétel: AE7LNE Modell: U17277.087.1400Kereszthivatkozás: 5ZB22
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
€259.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez14 "
Belső hossza17 5 / 16 "
Belső szélesség14.125 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza4.25 "
Menetméret7 / 8-9
típusHosszú érintő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.217
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)46.23
Hajószélesség (cm)41.66
HS-kód7318152046
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.087.1400 U csavar 304 rozsdamentes acél 7/8-9 cső 14 in
€259.34 /Mértékegység