Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17277.050.0400 U csavar 304 rozsdamentes acél 1/2-13 cső 4 bemenet | AE7LMY 5ZB10

APPROVED VENDOR U17277.050.0400 U csavar 304 rozsdamentes acél 1/2-13 cső 4 in

Raktáron
Tétel: AE7LMY Modell: U17277.050.0400Kereszthivatkozás: 5ZB10
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
€34.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez4"
Belső hossza6.75 "
Belső szélesség4 9 / 16 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza3"
Menetméret1 / 2-13
típusHosszú érintő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4122
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód7318152095
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.050.0400 U csavar 304 rozsdamentes acél 1/2-13 cső 4 in
€34.19 /Mértékegység