Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17277.050.0250 U Csavar 304 Rozsdamentes acél 1/2-13 Cső 2 1/2 In | AE7LMV 5ZA94

APPROVED VENDOR U17277.050.0250 U csavar 304 rozsdamentes acél 1/2-13 cső 2 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE7LMV Modell: U17277.050.0250Kereszthivatkozás: 5ZA94
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
€28.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez2.5 "
Belső hossza5 7 / 32 "
Belső szélesség2 15 / 16 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza3"
Menetméret1 / 2-13
típusHosszú érintő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318152095
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.050.0250 U csavar 304 rozsdamentes acél 1/2-13 cső 2 1/2 hüvelyk
€28.40 /Mértékegység