Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17277.025.0075 U csavar 304 rozsdamentes acél 1/4-20 cső 3/4 hüvelyk | AE7LMF 5ZA78

APPROVED VENDOR U17277.025.0075 U csavar 304 rozsdamentes acél 1/4-20 cső 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE7LMF Modell: U17277.025.0075Kereszthivatkozás: 5ZA78
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
€7.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez3 / 4 "
Belső hossza3.187 "
Belső szélesség1.125 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza2.5 "
Menetméret1 / 4-20
típusHosszú érintő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0482
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7318152095
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.025.0075 U csavar 304 rozsdamentes acél 1/4-20 cső 3/4 hüvelyk
€7.22 /Mértékegység