Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK 107-2211-N jégkészlet tartály függőleges 1/4 hüvelykes | AG9ZCL 23MJ85

CDI CONTROL DEVICES 107-2211-N jégkészlet-tartály, függőleges, 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG9ZCL Modell: 107-2211-NKereszthivatkozás: 23MJ85
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
€97.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIce Kit tározó
Úszó anyagpolipropilén
Áramlási kapacitás.52 gpm @ 50 psi
Magasság2.5 "
Bemeneti méret1 / 4 "
Bemeneti típusTömörítés
Hossz5"
Max. Nyomás125 psi
IrányultságFüggőleges
Kimeneti méret1 / 4 "
Kimeneti típusSzabad áramlás
Tartály anyagaPolikarbonát
Temp. Hatótávolság35 fok és 175 fok F között
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2268
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szelepház anyaga: sárgaréz
    • Almárka: BOBBY

Termékváltozatok

TermékekModellIrányultságÁr
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK 107-2241-N jégkészlet tartály vízszintes 1/4 hüvelykes | AG9ZCM 23MJ86 107-2241-NVízszintes€94.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CDI CONTROL DEVICES 107-2211-N jégkészlet-tartály, függőleges, 1/4 hüvelykes
€97.94 /Mértékegység