Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U17267.037.0805 U Bolt Square Bend 304 Stainless Steel 3/8-16 | AE7KNZ 5YY80

APPROVED VENDOR U17267.037.0805 U Csavar négyszögletes ív 304 rozsdamentes acél 3/8-16

Raktáron
Tétel: AE7KNZ Modell: U17267.037.0805Kereszthivatkozás: 5YY80

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€18.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez7"
Belső hossza4.625 "
Belső szélesség8"
Anyag304 Stainless Steel
Teljes hossz5"
Menet hossza3"
Menetméret3 / 8-16
típusSquare Bend

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód7318152046
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17267.037.0805 U Csavar négyszögletes ív 304 rozsdamentes acél 3/8-16
€18.26 /Mértékegység