Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U16182.050.0300 Szemcsavar váll nélkül 1/2-13 | AC6QRD 35Z490

APPROVED VENDOR U16182.050.0300 Szemcsavar váll nélkül 1/2-13

Raktáron
Tétel: AC6QRD Modell: U16182.050.0300Kereszthivatkozás: 35Z490
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
€15.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.187 "
Szem kívül Dia.2-1 / 16 "
Szemcsavar típusaváll nélkül
befejezHorganyzott
AnyagCsepp kovácsolt szénacél
Teljes hossz5 "hogy 5.38"
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza3"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3"
Menetméret1 / 2-13
típusVáll nélkül
Működési terheléshatár2400 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U16182.050.0300 Szemcsavar váll nélkül 1/2-13
€15.04 /Mértékegység