Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U16181.050.1000 Eye Bolt Without Shoulder 1/2-13 | AC6QQN 35Z476

APPROVED VENDOR U16181.050.1000 Szemcsavar váll nélkül 1/2-13

Raktáron
Tétel: AC6QQN Modell: U16181.050.1000Kereszthivatkozás: 35Z476
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
€27.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1"
Szem kívül Dia.2"
Szemcsavar típusaváll nélkül
befejezMelegen horganyzott
AnyagCsepp kovácsolt szénacél
Teljes hossz12 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza10 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza4"
Menetméret1 / 2-13
típusVáll nélkül
Működési terheléshatár2200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3442
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U16181.050.1000 Szemcsavar váll nélkül 1/2-13
€27.41 /Mértékegység