Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U16180.062.0300 Eye Bolt Without Shoulder 5/8-11 | AC6QUQ 35Z548

APPROVED VENDOR U16180.062.0300 Szemcsavar váll nélkül 5/8-11

Raktáron
Tétel: AC6QUQ Modell: U16180.062.0300Kereszthivatkozás: 35Z548
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
€21.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.375 "
Szem kívül Dia.2.5 "
Szemcsavar típusaváll nélkül
befejezEgyszerű
AnyagCsepp kovácsolt szénacél
Teljes hossz5.44 "hogy 5.81"
Shank Dia.5 / 8 "
A szár hossza3"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3"
Menetméret5 / 8-11
típusVáll nélkül
Működési terheléshatár4000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U16180.062.0300 Szemcsavar váll nélkül 5/8-11
€21.77 /Mértékegység