Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U16180.050.0150 Eye Bolt Without Shoulder 1/2-13 | AC6QQC 35Z466

APPROVED VENDOR U16180.050.0150 Szemcsavar váll nélkül 1/2-13

Raktáron
Tétel: AC6QQC Modell: U16180.050.0150Kereszthivatkozás: 35Z466
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
€8.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.187 "
Szem kívül Dia.2-1 / 16 "
Szemcsavar típusaváll nélkül
befejezEgyszerű
AnyagCsepp kovácsolt szénacél
Teljes hossz3.5 "hogy 3.88"
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1.5 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1.5 "
Menetméret1 / 2-13
típusVáll nélkül
Működési terheléshatár2400 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U16180.050.0150 Szemcsavar váll nélkül 1/2-13
€8.86 /Mértékegység