Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U16010.062.0175 Szemcsavar vállal 5/8-11 | AC6QRV 35Z506

APPROVED VENDOR U16010.062.0175 Szemcsavar vállal 5/8-11

Raktáron
Tétel: AC6QRV Modell: U16010.062.0175Kereszthivatkozás: 35Z506

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€17.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.375 "
Szem kívül Dia.2.5 "
Szemcsavar típusavállával
befejezHorganyzott
AnyagCsepp kovácsolt szénacél
Teljes hossz4.56 "hogy 4.94"
Shank Dia.5 / 8 "
A szár hossza1.75 "
Váll Dia1.00–1.06 ”
Vállhossz0.25 "hogy 0.31"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1.75 "
Menetméret5 / 8-11
típusVállával
Működési terheléshatár4000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U16010.062.0175 Szemcsavar vállal 5/8-11
€17.45 /Mértékegység