Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U16000.062.0300 Szemcsavar vállal 5/8-11 | AC6QTM 35Z522

APPROVED VENDOR U16000.062.0300 Szemcsavar vállal 5/8-11

Raktáron
Tétel: AC6QTM Modell: U16000.062.0300Kereszthivatkozás: 35Z522
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
€28.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.375 "
Szem kívül Dia.2.5 "
Szemcsavar típusavállával
befejezEgyszerű
AnyagCsepp kovácsolt szénacél
Teljes hossz5.81 "hogy 6.19"
Shank Dia.5 / 8 "
A szár hossza3"
Váll Dia1.00–1.06 ”
Vállhossz0.25 "hogy 0.31"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3"
Menetméret5 / 8-11
típusVállával
Működési terheléshatár4000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3038
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.062.0300 Szemcsavar vállal 5/8-11
€28.77 /Mértékegység