Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U16000.062.0125 Eye Bolt With Shoulder 5/8-11 | AC6QTK 35Z520

APPROVED VENDOR U16000.062.0125 Szemcsavar vállal 5/8-11

Raktáron
Tétel: AC6QTK Modell: U16000.062.0125Kereszthivatkozás: 35Z520

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€14.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.375 "
Szem kívül Dia.2.5 "
Szemcsavar típusavállával
befejezEgyszerű
AnyagCsepp kovácsolt szénacél
Teljes hossz4.06 "hogy 4.44"
Shank Dia.5 / 8 "
A szár hossza1.25 "
Váll Dia1.00–1.06 ”
Vállhossz0.25 "hogy 0.31"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1.25 "
Menetméret5 / 8-11
típusVállával
Működési terheléshatár4000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2632
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.062.0125 Szemcsavar vállal 5/8-11
€14.70 /Mértékegység