Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U12601.100.0001 Locknut Nylon Insert 1-8, 5PK | AD7MKQ 4FHY8

APPROVED VENDOR U12601.100.0001 Nylon betét 1-8, 5PK

Raktáron
Tétel: AD7MKQ Modell: U12601.100.0001Keresztszám: 4FHY8 / 42JT82
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
€32.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 "-8
befejezHorganyzott
Fokozat2
Magasság1 9 / 32 "
AnyagAcél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Rockwell KeménységB68-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet250 F
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNylon betéttel
Szélesség1.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0814
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U12601.100.0001 Nylon betét 1-8, 5PK
€32.38 /csomag