Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U12450.037.0001 Hex Locknet Nylon betéttel 3/8-16, 50PK | AB8PAQ 26LH88

APPROVED VENDOR U12450.037.0001 hatlapú zárháló nylon betéttel 3/8-16, 50PK

Raktáron
Tétel: AB8PAQ Modell: U12450.037.0001Kereszthivatkozás: 26LH88
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
€12.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezSárga cink
Fokozat8
Magasság15 / 32 "
AnyagSzénacél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNylon betéttel
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U12450.037.0001 hatlapú zárháló nylon betéttel 3/8-16, 50PK
€12.10 /csomag