Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U12422.031.0002 Hex Lockout Grade 8 5/16-24, 100PK | AD7LDY 4FAH9

APPROVED VENDOR U12422.031.0002 Hex Lockout Grade 8, 5/16-24, 100PK

Raktáron
Tétel: AD7LDY Modell: U12422.031.0002Kereszthivatkozás: 4FAH9 / 42JT34

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€16.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
befejezSárga cink
Fokozat8
Magasság1 / 4 "
AnyagAcél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Rockwell KeménységHRC24 - C32
Mérettöröl
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 16-24
Menet típusaUNF
típusNylon betéttel
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5459
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U12422.031.0002 Hex Lockout Grade 8, 5/16-24, 100PK
€16.14 /csomag