Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U12421.056.0002 Locknut Nylon Grade 8 Plain 9/16-18, 25PK | AA4JUJ 12P630

APPROVED VENDOR U12421.056.0002 Locknut Nylon Grade 8 Sima 9/16-18, 25PK

Raktáron
Tétel: AA4JUJ Modell: U12421.056.0002Keresztszám: 12P630 / 42JT26
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
€49.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró anya
AlapanyagAcél
Összehasonlítható10.9. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret9 / 16 "-18
befejezEgyszerű
Fokozat8
Magasság41 / 64 "
AnyagAcél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Rockwell KeménységC24-C32
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet250 F
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusNylon betéttel
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7938
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U12421.056.0002 Locknut Nylon Grade 8 Sima 9/16-18, 25PK
€49.26 /csomag