Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U12421.037.0002 Hatlapfejű záróanya nylon betéttel 1/4-28, 50PK | AB8PAZ 26LH96

APPROVED VENDOR U12421.037.0002 Hatlapfejű záróanya nylon betéttel 1/4-28, 50PK

Raktáron
Tétel: AB8PAZ Modell: U12421.037.0002Keresztszám: 26LH96 / 42JT23
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
€44.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
befejezSárga cink
Fokozat8
Magasság15 / 64 "
AnyagSzénacél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 4-28
Menet típusaUNF
típusNylon betéttel
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4068
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U12421.037.0002 Hatlapfejű záróanya nylon betéttel 1/4-28, 50PK
€44.99 /csomag