Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U12320.087.0002 Hex Locknut With Nylon Insert 7/8-14, 5PK | AB8PAL 26LH81

APPROVED VENDOR U12320.087.0002 Hatlapfejű záróanya nylon betéttel 7/8-14, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8PAL Modell: U12320.087.0002Keresztszám: 26LH81 / 42JR64
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
€8.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-14
befejezHorganyzott
Fokozat2
Magasság63 / 64 "
AnyagSzénacél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Rockwell KeménységB68-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusNylon betéttel
Szélesség1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U12320.087.0002 Hatlapfejű záróanya nylon betéttel 7/8-14, 5PK
€8.77 /csomag