Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U12300.031.0001 Hex Lockout Grade 2 5/16-18, 100PK | AD3BQL 3XTK3

APPROVED VENDOR U12300.031.0001 Hex Lockout Grade 2, 5/16-18, 100PK

Raktáron
Tétel: AD3BQL Modell: U12300.031.0001Kereszthivatkozás: 3XTK3
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
€10.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezHorganyzott
Fokozat2
Magasság11 / 32 "
AnyagAcél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Rockwell KeménységB68-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNylon betéttel
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5459
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U12300.031.0001 Hex Lockout Grade 2, 5/16-18, 100PK
€10.32 /csomag