Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U12100.075.0001 Hatlapfejű záróanya kúpos karima 3/4-10, 10PK | AB8PAD 26LH58

APPROVED VENDOR U12100.075.0001 hatlapú rögzítőanya kúpos karima 3/4-10, 10PK

Raktáron
Tétel: AB8PAD Modell: U12100.075.0001Kereszthivatkozás: 26LH58
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
€46.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezHorganyzott
Karima Dia.1.585
Fokozat2
Magasság53 / 64 "
AnyagSzénacél
Anya típusaKúpos felső karima ellenanya
Rockwell KeménységB68-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusKúpos felső karima
Szélesség1.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.598
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U12100.075.0001 hatlapú rögzítőanya kúpos karima 3/4-10, 10PK
€46.75 /csomag