Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U12100.050.0001 Hex Locknut Conical Flange 1/2-13, 25PK | AB8PAB 26LH56

APPROVED VENDOR U12100.050.0001 hatlapú rögzítőanya kúpos karima 1/2-13, 25PK

Raktáron
Tétel: AB8PAB Modell: U12100.050.0001Keresztszám: 26LH56 / 42JR21
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
€12.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezHorganyzott
Karima Dia.1.07
Fokozat2
Magasság37 / 64 "
AnyagSzénacél
Anya típusaKúpos felső karima ellenanya
Rockwell KeménységB68-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusKúpos felső karima
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4959
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U12100.050.0001 hatlapú rögzítőanya kúpos karima 1/2-13, 25PK
€12.23 /csomag