Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U11380.050.0001 Hatlapfejű lekváranya vékony 1/2-20 3/4 hüvelyk, 50 PK | AA9ZAK 1JY69

APPROVED VENDOR U11380.050.0001 Hatlapfejű lekváranya vékony 1/2-20 3/4 hüvelyk, 50 PK

Raktáron
Tétel: AA9ZAK Modell: U11380.050.0001Kereszthivatkozás: 1JY69

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€14.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú lekvár anya
AlapanyagAlacsony széntartalmú acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
befejezHorganyzott
Magasság5 / 16 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaVékony anya
Rockwell KeménységC32
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusVékony
Szélesség3 / 4 "
Csavarkulcs mérete3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6102
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U11380.050.0001 Hatlapfejű lekváranya vékony 1/2-20 3/4 hüvelyk, 50 PK
€14.65 /csomag