RAE STL-116-73635 Útburkolatsablon Ne 36 hüvelyk | AH2JPN 29EM65

RAE STL-116-73635 Járdasablon, nem 36 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH2JPN Modell: STL-116-73635Kereszthivatkozás: 29EM65

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€456.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
RagasztóanyagNem
KarakterNe
Karakter magasság36 "
Karakter szélessége66 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám1
Teljes magasság48 "
Teljes szélesség73 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)121.92
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
RAE STL-116-71035 Útburkolatsablon Ne 10 hüvelyk | AH2JHG 29EL20 STL-116-7103510 "53 "116 "60 "€139.46
RAE STL-116-71235 Járda sablon Ne 12 hüvelyk | AH2JJW 29EL56 STL-116-7123512 "64 "118 "71 "€132.93
RAE STL-116-71835 Útburkolatsablon Ne 18 hüvelyk | AH2JLK 29EL92 STL-116-7183518 "61 "124 "70 "€308.94
RAE STL-116-72435 Útburkolatsablon Ne 24 hüvelyk | AH2JMZ 29EM29 STL-116-7243524 "64 "130 "70 "€352.03
RAE STL-116-74835 Útburkolatsablon Ne 48 hüvelyk | AH2JRC 29EN02 STL-116-7483548 "84 "560 "90 "€733.99
RAE STL-116-79635 Útburkolatsablon Ne 96 hüvelyk | AH2JTK 29EN32 STL-116-7963596 "112 "5104 "120 "€1,086.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-73635 Járdasablon, nem 36 hüvelykes
€456.88 /Mértékegység