Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U11380.037.0001 Hatlapfejű ellenanya 3/8-24 9/16 hüvelykes, 100PK | AA9ZAF 1JY65

APPROVED VENDOR U11380.037.0001 Hatlapfejű ellenanya 3/8-24 9/16 hüvelyk, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9ZAF Modell: U11380.037.0001Keresztszám: 1JY65 / 175Z04
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
€11.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú lekvár anya
AlapanyagAlacsony széntartalmú acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
befejezHorganyzott
Magasság7 / 32 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaVékony anya
Rockwell KeménységC32
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusVékony
Szélesség9 / 16 "
Csavarkulcs mérete9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.491
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U11380.037.0001 Hatlapfejű ellenanya 3/8-24 9/16 hüvelyk, 100PK
€11.74 /csomag