Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U11360.043.0001 Hatlapfejű ellenanya 7/16-14 11/16 hüvelykes, 50PK | AA9YZY 1JY47

APPROVED VENDOR U11360.043.0001 Hatlapfejű ellenanya 7/16-14 11/16 hüvelyk, 50PK

Raktáron
Tétel: AA9YZY Modell: U11360.043.0001Kereszthivatkozás: 1JY47
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
€10.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú lekvár anya
AlapanyagAlacsony széntartalmú acél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
befejezHorganyzott
Magasság1 / 4 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaVékony anya
Rockwell KeménységC32
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusVékony
Szélesség11 / 16 "
Csavarkulcs mérete11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4311
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U11360.043.0001 Hatlapfejű ellenanya 7/16-14 11/16 hüvelyk, 50PK
€10.38 /csomag