Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U08450.075.0400 Hatlapfejű csavar horganyzott 3/4 x 4 hosszúság, 20 PK | AB2DUJ 1LE76

APPROVED VENDOR U08450.075.0400 Hatlapfejű csavar horganyzott, 3/4 x 4 hosszúság, 20 PK

Raktáron
Tétel: AB2DUJ Modell: U08450.075.0400Keresztszám: 1LE76 / 166W64
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
€482.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezMelegen horganyzott
Fokozat1
Hex méret1.125 "
Hossz4"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret3 / 4 "
Méret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.004
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód7318152065
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.075.0400 Hatlapfejű csavar horganyzott, 3/4 x 4 hosszúság, 20 PK
€482.37 /csomag