Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U08450.062.0500 Hatlapfejű csavar horganyzott 5/8 x 5 hossz, 25PK | AB2DUG 1LE74

APPROVED VENDOR U08450.062.0500 Hatlapfejű csavar horganyzott, 5/8 x 5 hosszúság, 25 PK

Raktáron
Tétel: AB2DUG Modell: U08450.062.0500Kereszthivatkozás: 1LE74
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
€175.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezMelegen horganyzott
Fokozat1
Hex méret15 / 16 "
Hossz5"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret5 / 8 "
Méret5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.747
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód7318152065
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.062.0500 Hatlapfejű csavar horganyzott, 5/8 x 5 hosszúság, 25 PK
€175.78 /csomag