Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08450.062.0400 Hex Lag Screw Galvanised 5/8 X 4 Length, 25PK | AB2DUF 1LE73

APPROVED VENDOR U08450.062.0400 Hatlapfejű csavar horganyzott, 5/8 x 4 hosszúság, 25 PK

Raktáron
Tétel: AB2DUF Modell: U08450.062.0400Kereszthivatkozás: 1LE73
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
€90.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezMelegen horganyzott
Fokozat1
Hex méret15 / 16 "
Hossz4"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret5 / 8 "
Méret5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8988
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7318152065
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.062.0400 Hatlapfejű csavar horganyzott, 5/8 x 4 hosszúság, 25 PK
€90.35 /csomag