Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08450.062.0300 Hex Lag Screw Galvanised 5/8 X 3 Length, 25PK | AB2DUE 1LE72

APPROVED VENDOR U08450.062.0300 Hatlapfejű csavar horganyzott, 5/8 x 3 hosszúság, 25 PK

Raktáron
Tétel: AB2DUE Modell: U08450.062.0300Keresztszám: 1LE72 / 166W61
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
€65.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezMelegen horganyzott
Fokozat1
Hex méret15 / 16 "
Hossz3"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret5 / 8 "
Méret5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.12
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318152065
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.062.0300 Hatlapfejű csavar horganyzott, 5/8 x 3 hosszúság, 25 PK
€65.40 /csomag