Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08450.050.0450 Hex Lag Screw 1/2 X 4 1/2 Inch Length, 25PK | AB2DTZ 1LE67

APPROVED VENDOR U08450.050.0450 Hatlapfejű csavar 1/2 x 4 1/2 hüvelykes hosszúság, 25 PK

Raktáron
Tétel: AB2DTZ Modell: U08450.050.0450Kereszthivatkozás: 1LE67
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
€34.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezMelegen horganyzott
Fokozat1
Hex méret3 / 4 "
Hossz4.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret1 / 2 "
Méret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.57
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7318152065
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.050.0450 Hatlapfejű csavar 1/2 x 4 1/2 hüvelykes hosszúság, 25 PK
€34.56 /csomag