Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08450.050.0200 Hex Lag Screw Galvanised 1/2 X 2 Length, 50PK | AB2DTU 1LE62

APPROVED VENDOR U08450.050.0200 Hatlapfejű csavar horganyzott, 1/2 x 2 hosszúság, 50 PK

Raktáron
Tétel: AB2DTU Modell: U08450.050.0200Keresztszám: 1LE62 / 166W56
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
€102.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezMelegen horganyzott
Fokozat1
Hex méret3 / 4 "
Hossz2"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret1 / 2 "
Méret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6438
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318152065
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.050.0200 Hatlapfejű csavar horganyzott, 1/2 x 2 hosszúság, 50 PK
€102.14 /csomag