Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NEMZETI ŐR 122NSS-4 ajtókeret időjárásjelző szalag 4 láb fekete | AC9NRZ 3HRW1

NATIONAL GUARD 122NSS-4 ajtókeret időjárásálló szalag 4 láb fekete

Raktáron
Tétel: AC9NRZ Modell: 122NSS-4Kereszthivatkozás: 3HRW1
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
€172.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtókeret Weatherstrip
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
Karimás befejezésCsiszolt rozsdamentes
Karima magasság1-3 / 4 "
Karimás anyagRozsdamentes acél
Karima vastagsága1 / 32 "
Karima szélessége1.75 "
hardverBeleértve
Szín beillesztéseFekete
Helyezze be az anyagotNeoprén
Helyezze be a méretet1 / 2 "
Beillesztés típusaKorrózióálló
Max. Ajtórés11 / 32 "
Szerelési típusfelületi
Teljes hossz4 láb.
Teljes szélesség2.187 "
Vetítés3 / 8 "
EladvaStrip
Rugalmas marad-20 foktól 200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)123.19
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7308301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
NEMZETI ŐR 122NSS-3 ajtókeret időjárásjelző szalag 3 láb fekete | AC9NRY 3HRV9 122NSS-33 láb.€129.19
NEMZETI ŐR 122NSS-7 ajtókeret időjárásjelző szalag 7 láb fekete | AC9NTA 3HRW3 122NSS-77 láb.€256.86
ajánlatkérés
NEMZETI ŐR 122NSS-8 ajtókeret időjárásjelző szalag 8 láb fekete | AC9NTB 3HRW4 122NSS-88 láb.€291.28
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NATIONAL GUARD 122NSS-4 ajtókeret időjárásálló szalag 4 láb fekete
€172.27 /Mértékegység