Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08450.037.0800 Hex Lag Screw Galvanised 3/8 X 8 Length, 50PK | AB2DTT 1LE61

APPROVED VENDOR U08450.037.0800 Hatlapfejű csavar horganyzott, 3/8 x 8 hosszúság, 50 PK

Raktáron
Tétel: AB2DTT Modell: U08450.037.0800Keresztszám: 1LE61 / 166W55

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€72.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezMelegen horganyzott
Fokozat1
Hex méret9 / 16 "
Hossz8"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret3 / 8 "
Méret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5662
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód7318152065
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.037.0800 Hatlapfejű csavar horganyzott, 3/8 x 8 hosszúság, 50 PK
€72.21 /csomag