Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08320.050.0150 Carriage Bolt 1/2-13 X 1 1/2 L, 50PK | AB9LDA 2DU62

APPROVED VENDOR U08320.050.0150 kocsicsavar 1/2-13 x 1 1/2 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB9LDA Modell: U08320.050.0150Kereszthivatkozás: 2DU62

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€46.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret33 / 64 "
befejezcink
Fokozat5
Fej Dia.1.094 "
Fejmagasság0.27 "
fej típusaRound
Hossz1.5 "
AnyagKözepes szénacél
Négyzetmagasság0.281 "
Négyzet szélessége0.515 "
Szakítószilárdság120,000 psi
Menetméret1 / 2-13
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6289
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.050.0150 kocsicsavar 1/2-13 x 1 1/2 L, 50PK
€46.95 /csomag