Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08320.037.0175 Carriage Bolt 3/8-16 X 1 3/4 L, 100PK | AB9LCV 2DU53

APPROVED VENDOR U08320.037.0175 kocsicsavar 3/8-16 x 1 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9LCV Modell: U08320.037.0175Keresztszám: 2DU53 / 164W44

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€80.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret25 / 64 "
befejezcink
Fokozat5
Fej Dia.0.844 "
Fejmagasság0.208 "
fej típusaRound
Hossz1.75 "
AnyagKözepes szénacél
Négyzetmagasság0.219 "
Négyzet szélessége0.388 "
Szakítószilárdság120,000 psi
Menetméret3 / 8-16
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8372
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.037.0175 kocsicsavar 3/8-16 x 1 3/4 L, 100PK
€80.43 /csomag