Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U08320.037.0075 kocsicsavar 3/8-16 X 3/4 L, 100PK | AB9LCQ 2DU49

APPROVED VENDOR U08320.037.0075 kocsicsavar 3/8-16 X 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9LCQ Modell: U08320.037.0075Keresztszám: 2DU49 / 164W43
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
€43.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret25 / 64 "
befejezcink
Fokozat5
Fej Dia.0.844 "
Fejmagasság0.208 "
fej típusaRound
Hossz3 / 4 "
AnyagKözepes szénacél
Négyzetmagasság0.219 "
Négyzet szélessége0.388 "
Szakítószilárdság120,000 psi
Menetméret3 / 8-16
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.76
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.037.0075 kocsicsavar 3/8-16 X 3/4 L, 100PK
€43.60 /csomag