Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08320.031.0075 Carriage Bolt 5/16-18 X 3/4 L, 100PK | AB9LCL 2DU42

APPROVED VENDOR U08320.031.0075 kocsicsavar 5/16-18 X 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9LCL Modell: U08320.031.0075Keresztszám: 2DU42 / 164W41
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
€31.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret21 / 64 "
befejezcink
Fokozat5
Fej Dia.0.719 "
Fejmagasság0.176 "
fej típusaRound
Hossz3 / 4 "
AnyagKözepes szénacél
Négyzetmagasság0.187 "
Négyzet szélessége0.324 "
Szakítószilárdság120,000 psi
Menetméret5 / 16-18
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2204
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.031.0075 kocsicsavar 5/16-18 X 3/4 L, 100PK
€31.30 /csomag