Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08320.025.0150 Carriage Bolt 1/4-20 X 1 1/2 L, 100PK | AB9LCH 2DU39

APPROVED VENDOR U08320.025.0150 kocsicsavar 1/4-20 x 1 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9LCH Modell: U08320.025.0150Kereszthivatkozás: 2DU39
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
€26.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret17 / 64 "
befejezcink
Fokozat5
Fej Dia.0.594 "
Fejmagasság0.145 "
fej típusaRound
Hossz1.5 "
AnyagKözepes szénacél
Négyzetmagasság0.156 "
Négyzet szélessége0.26 "
Szakítószilárdság120,000 psi
Menetméret1 / 4-20
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0319
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.025.0150 kocsicsavar 1/4-20 x 1 1/2 L, 100PK
€26.23 /csomag