Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08307.050.0350 Carriage Bolt 1/2-13 X 3 1/2 L, 25PK | AB2GPC 1LY25

APPROVED VENDOR U08307.050.0350 kocsicsavar 1/2-13 x 3 1/2 L, 25PK

Raktáron
Tétel: AB2GPC Modell: U08307.050.0350Cross Ref: 1LY25 / 164W28
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
€26.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret33 / 64 "
befejezMelegen horganyzott
FokozatA
Fej Dia.1.032 "
Fejmagasság0.25 "
fej típusaRound
Hossz3.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.25 "
Négyzet szélessége0.492 "
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret1 / 2-13
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2622
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318152055
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08307.050.0350 kocsicsavar 1/2-13 x 3 1/2 L, 25PK
€26.03 /csomag